PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1855089
Polzahl - 65
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918159351
Sonepar Artikelnummer
121351435
Hersteller Artikelnummer
1855089
Hersteller Typ
VC-D4-BU65-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1855089
Polzahl:
65
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.060 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Farbe: schwarz, Polzahl: 65, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


