PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884788
Polzahl - 50
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.052 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918164850
Sonepar Artikelnummer
121352389
Hersteller Artikelnummer
1884788
Hersteller Typ
VC-D3-BU50-PE-R
Hersteller Artikel Nr.:
1884788
Polzahl:
50
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.052 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 50, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


