PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1884791
Polzahl - 3
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918164867
Sonepar Artikelnummer
121352390
Hersteller Artikelnummer
1884791
Hersteller Typ
VC-D2-BU30-PE-R
Hersteller Artikel Nr.:
1884791
Polzahl:
3
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg
Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 3, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Crimpanschluss, Kontaktart: Buchse, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


