PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607143
Polzahl - 4
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940928
Sonepar Artikelnummer
121339717
Hersteller Artikelnummer
1607143
Hersteller Typ
VC-TR1/2M-PEA-S22-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607143
Polzahl:
4
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 4, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Buchse


