PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607154
Polzahl - 6
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.043 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940935
Sonepar Artikelnummer
121339718
Hersteller Artikelnummer
1607154
Hersteller Typ
VC-TR2/3M-PEA-S222-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607154
Polzahl:
6
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.043 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 6, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Buchse


