PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607167
Polzahl - 8
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940942
Sonepar Artikelnummer
121339719
Hersteller Artikelnummer
1607167
Hersteller Typ
VC-TR3/4M-PEA-S2222-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607167
Polzahl:
8
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 8, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Buchse


