PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607178
Polzahl - 10
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.062 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940959
Sonepar Artikelnummer
121339720
Hersteller Artikelnummer
1607178
Hersteller Typ
VC-TR4/5M-PEA-S22222-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607178
Polzahl:
10
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.062 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Polzahl: 10, Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Buchse


