PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607191
Polzahl - 12
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.028 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918942496
Sonepar Artikelnummer
121339721
Hersteller Artikelnummer
1607191
Hersteller Typ
VC-TR1/2M-PEA-S66-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607191
Polzahl:
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.028 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 12, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Buchse


