PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607202
Polzahl - 18
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.036 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940966
Sonepar Artikelnummer
121339722
Hersteller Artikelnummer
1607202
Hersteller Typ
VC-TR2/3M-PEA-S666-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607202
Polzahl:
18
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.036 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 18, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Buchse


