PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607215
Polzahl - 24
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.042 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940973
Sonepar Artikelnummer
121339723
Hersteller Artikelnummer
1607215
Hersteller Typ
VC-TR3/4M-PEA-S6666-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607215
Polzahl:
24
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.042 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 24, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Buchse


