PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607239
Polzahl - 16
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.029 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918940997
Sonepar Artikelnummer
121339729
Hersteller Artikelnummer
1607239
Hersteller Typ
VC-TR1/2M-PEA-S88-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607239
Polzahl:
16
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.029 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 16, Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Buchse


