PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607274
Polzahl - 40
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941024
Sonepar Artikelnummer
121339742
Hersteller Artikelnummer
1607274
Hersteller Typ
VC-TR4/5M-PEA-S88888-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607274
Polzahl:
40
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC4, Polzahl: 40, Bemessungsspannung: 160, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Buchse


