PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607298
Polzahl - 4
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.039 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941031
Sonepar Artikelnummer
121339749
Hersteller Artikelnummer
1607298
Hersteller Typ
VC-AR1/2M-S22-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607298
Polzahl:
4
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,2 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


