PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607322
Polzahl - 8
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.055 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941055
Sonepar Artikelnummer
121339755
Hersteller Artikelnummer
1607322
Hersteller Typ
VC-AR3/4M-S2222-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607322
Polzahl:
8
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.055 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 8, Aderquerschnitt min.: 0,2 mm², Aderquerschnitt max.: 4 mm², Bemessungsspannung: 400, Bemessungsstrom: 20 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


