PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607346
Polzahl - 12
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.041 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941079
Sonepar Artikelnummer
121339767
Hersteller Artikelnummer
1607346
Hersteller Typ
VC-AR1/2M-S66-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607346
Polzahl:
12
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.041 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC1, Polzahl: 12, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


