PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607359
Polzahl - 18
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.049 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941086
Sonepar Artikelnummer
121339772
Hersteller Artikelnummer
1607359
Hersteller Typ
VC-AR2/3M-S666-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607359
Polzahl:
18
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.049 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC2, Polzahl: 18, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


