PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatz-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1607370
Polzahl - 24
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.053 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941093
Sonepar Artikelnummer
121339773
Hersteller Artikelnummer
1607370
Hersteller Typ
VC-AR3/4M-S6666-SET
Hersteller Artikel Nr.:
1607370
Polzahl:
24
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.053 kg
Kontakteinsatz-Set, Artikelfamilie: VARIOCON, Bauform: VC3, Polzahl: 24, Aderquerschnitt min.: 0,14 mm², Aderquerschnitt max.: 1,5 mm², Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Kontaktart: Stift, Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.


