PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079793
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626800431
Sonepar Artikelnummer
121323412
Hersteller Artikelnummer
1079793
Hersteller Typ
HC-M-DSUB-09/2-CT-F
Hersteller Artikel Nr.:
1079793
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.09 .. 0.82 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.09 .. 0.82 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34.2 mm
Höhe:
35.7 mm
Tiefe:
14.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


