PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1118092
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 5
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 400 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151046491
Sonepar Artikelnummer
121324752
Hersteller Artikelnummer
1118092
Hersteller Typ
HC-M-05-MWF-M
Hersteller Artikel Nr.:
1118092
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Breite:
29.3 mm
Höhe:
33.85 mm
Tiefe:
45.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


