PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1353610
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151935795
Sonepar Artikelnummer
121328925
Hersteller Artikelnummer
1353610
Hersteller Typ
HC-M-08-GBIT-CT-F-SH
Hersteller Artikel Nr.:
1353610
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
26.35 mm
Höhe:
40.3 mm
Tiefe:
13.9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.052 kg


