PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1353626
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151898830
Sonepar Artikelnummer
121328932
Hersteller Artikelnummer
1353626
Hersteller Typ
HC-M-08-MBIT-CT-M-2-SH
Hersteller Artikel Nr.:
1353626
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 1.5 mm²
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 1.5 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
33.8 mm
Höhe:
58.9 mm
Tiefe:
14.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg


