PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1353677
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151943882
Sonepar Artikelnummer
121328937
Hersteller Artikelnummer
1353677
Hersteller Typ
HC-M-USB-GC-F
Hersteller Artikel Nr.:
1353677
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
20 V
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Umgebungstemperatur:
85 °C
Betriebstemperatur:
-25 .. 85 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
33.9 mm
Höhe:
56.2 mm
Tiefe:
14.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.023 kg


