PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414355
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 12
Bemessungsstrom In - 10 A
Bemessungsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626024684
Sonepar Artikelnummer
121332664
Hersteller Artikelnummer
1414355
Hersteller Typ
HC-M-12-CT-F
Hersteller Artikel Nr.:
1414355
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14 .. 2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
14.6 mm
Höhe:
34.1 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


