PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414372
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 20
Bemessungsstrom In - 16 A
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626025254
Sonepar Artikelnummer
121332681
Hersteller Artikelnummer
1414372
Hersteller Typ
HC-M-20-CT-M
Hersteller Artikel Nr.:
1414372
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
20
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 4 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
20
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 4 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
29.3 mm
Höhe:
34.1 mm
Tiefe:
37.55 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.019 kg


