PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414374
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 25
Bemessungsstrom In - 4 A
Bemessungsspannung - 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626025278
Sonepar Artikelnummer
121332683
Hersteller Artikelnummer
1414374
Hersteller Typ
HC-M-25-CT-M
Hersteller Artikel Nr.:
1414374
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
30 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
25
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
14.7415 mm
Höhe:
33.85 mm
Tiefe:
34.0826 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg


