PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417297
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 2
Bemessungsstrom In - 70 A
Bemessungsspannung - 690 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112404
Sonepar Artikelnummer
121333559
Hersteller Artikelnummer
1417297
Hersteller Typ
HC-M-02-AT-M-16
Hersteller Artikel Nr.:
1417297
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Bemessungsstrom In:
70 A
Bemessungsspannung:
690 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4 .. 25 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
6 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4 .. 25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
14.6 mm
Höhe:
33.85 mm
Tiefe:
45.45 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.032 kg


