PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417307
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - sonstige
Bemessungsstrom In - 1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112497
Sonepar Artikelnummer
121333562
Hersteller Artikelnummer
1417307
Hersteller Typ
HC-M-DSUB 09-UT-F
Hersteller Artikel Nr.:
1417307
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
9
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
sonstige
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 .. 0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
34.2 mm
Höhe:
35.7 mm
Tiefe:
14.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.035 kg


