PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417370
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 1.5 A
Bemessungsspannung - 48 V
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112527
Sonepar Artikelnummer
121333566
Hersteller Artikelnummer
1417370
Hersteller Typ
HC-M-04-KT-F
Hersteller Artikel Nr.:
1417370
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
48 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 .. 0.8 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
4.8 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
0.8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 .. 0.8 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
14.6 mm
Höhe:
34.1 mm
Tiefe:
32.6 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.007 kg


