Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1417379

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom In - 200 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626112602

Sonepar Artikelnummer

121333572

Hersteller Artikelnummer

1417379

Hersteller Typ

HC-M-01-AT-F-40

Hersteller Artikel Nr.:

1417379

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

1

Bemessungsstrom In:

200 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Axialschraubanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6 .. 70 mm²

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Anzahl der Leistungskontakte:

1

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

Nein

Durchmesser Steckkontakt:

9.5 mm

Umgebungstemperatur:

125 °C

Betriebstemperatur:

-40 .. 125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6 .. 70 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

29.35 mm

Höhe:

34.4 mm

Tiefe:

60.1 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.061 kg

Kontakteinsatzmodul, Polzahl: 1, Leistungskontakte: 1, Steuerkontakte: 0, Buchse, Axialschraubanschluss, 1000 V, 200 A, 6 mm² ... 70 mm², Anwendung: Leistung