PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417380
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25 .. 70 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112619
Sonepar Artikelnummer
121333573
Hersteller Artikelnummer
1417380
Hersteller Typ
HC-M-01-AT-F-40-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1417380
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25 .. 70 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
9.5 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25 .. 70 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
29.85 mm
Höhe:
34.4 mm
Tiefe:
60.1 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.090 kg


