PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1417381
Kontaktausführung - Stift
Polzahl - 1
Bemessungsstrom In - 200 A
Bemessungsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626112626
Sonepar Artikelnummer
121333574
Hersteller Artikelnummer
1417381
Hersteller Typ
HC-M-01-AT-M-40
Hersteller Artikel Nr.:
1417381
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
1
Bemessungsstrom In:
200 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Axialschraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6 .. 70 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
9.5 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6 .. 70 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
29.35 mm
Höhe:
34.4 mm
Tiefe:
54.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.064 kg


