PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1424438
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5 .. 6 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626372570
Sonepar Artikelnummer
121334763
Hersteller Artikelnummer
1424438
Hersteller Typ
HC-1/2M-UT-F-6-PE
Hersteller Artikel Nr.:
1424438
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5 .. 6 mm²
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Nein
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 .. 6 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
7.7 mm
Höhe:
43.7 mm
Tiefe:
30.6 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.019 kg


