PHOENIX CONTACT - Kontakteinsatzmodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544117
Kontaktausführung - Buchse
Polzahl - 1
Bemessungsstrom In - 76 A
Bemessungsspannung - 830 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923017603
Sonepar Artikelnummer
121338314
Hersteller Artikelnummer
1544117
Hersteller Typ
HC-M-01-PT-F-16
Hersteller Artikel Nr.:
1544117
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
1
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
830 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5 .. 16 mm²
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
Ja
Durchmesser Steckkontakt:
8 mm
Umgebungstemperatur:
125 °C
Betriebstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Mit Drahtschutz:
Nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5 .. 16 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500
Breite:
14.6 mm
Höhe:
33.85 mm
Tiefe:
58.18 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.031 kg


