PHOENIX CONTACT - Kontaktleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2914369
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
440 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356051057
Sonepar Artikelnummer
121359938
Hersteller Artikelnummer
2914369
Hersteller Typ
ME TBUS PST 1,5/ 5-3,81 THRR32
Hersteller Artikel Nr.:
2914369
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Länge des Pins:
2.05 mm
Geeignet für Leiterplattendicke:
1.8 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg


