PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308032
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151687168
Sonepar Artikelnummer
121327879
Hersteller Artikelnummer
1308032
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MS-4P SMD TX
Hersteller Artikel Nr.:
1308032
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
4 A
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


