PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1308163
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151688684
Sonepar Artikelnummer
121327899
Hersteller Artikelnummer
1308163
Hersteller Typ
SACC-CIP-M12MS-5P SMD SH TX
Hersteller Artikel Nr.:
1308163
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.253 kg


