PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411926
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356990042
Sonepar Artikelnummer
121332051
Hersteller Artikelnummer
1411926
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MS-5P SMD T
Hersteller Artikel Nr.:
1411926
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
4 A
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.004 kg


