PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412018
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 17
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356992916
Sonepar Artikelnummer
121332134
Hersteller Artikelnummer
1412018
Hersteller Typ
SACC-CI-M12FS-17P SMD SH R32
Hersteller Artikel Nr.:
1412018
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
17
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.007 kg


