PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412232
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356988247
Sonepar Artikelnummer
121332165
Hersteller Artikelnummer
1412232
Hersteller Typ
SACC-CIP-M8FS-8P SMD T
Hersteller Artikel Nr.:
1412232
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.003 kg


