PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1412257
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 3
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356988995
Sonepar Artikelnummer
121332189
Hersteller Artikelnummer
1412257
Hersteller Typ
SACC-CIP-M8FS-3P SMD SH R32
Hersteller Artikel Nr.:
1412257
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
3
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
4 A
Überspannungskategorie:
III
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


