PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1418645
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.008 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626162980
Sonepar Artikelnummer
121333741
Hersteller Artikelnummer
1418645
Hersteller Typ
SACC-CIP-M12MS-5P SMD SH-SP
Hersteller Artikel Nr.:
1418645
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.008 kg
Kontaktträger, 5-polig, Stift, M12, Kodierung: A, Leiterplattenmontage, SMD-Reflow, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239209


