PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1419988
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356533751
Sonepar Artikelnummer
121334064
Hersteller Artikelnummer
1419988
Hersteller Typ
SACC-MCI-M12MS-5CON
Hersteller Artikel Nr.:
1419988
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Kontaktträger, 5-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: A, Vorderwandmontage/Vierkantflansch, Crimpanschluss, 0,34 mm², Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)


