PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1420822
Anzahl der Steuerkontakte - 6
Polzahl - 6
Bemessungsstrom In - 8 A
Umgebungstemperatur - 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626280677
Sonepar Artikelnummer
121334140
Hersteller Artikelnummer
1420822
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MSM-5PE-L180 THR T
Hersteller Artikel Nr.:
1420822
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Polzahl:
6
Bemessungsstrom In:
8 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


