PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1425639
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Polzahl - 4
Bemessungsstrom In - 16 A
Umgebungstemperatur - 105 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626432779
Sonepar Artikelnummer
121335312
Hersteller Artikelnummer
1425639
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MSL-4CON-L180 THR SH T
Hersteller Artikel Nr.:
1425639
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Polzahl:
4
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
105 °C
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


