PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440821
Polzahl - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.019 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356533638
Sonepar Artikelnummer
121335895
Hersteller Artikelnummer
1440821
Hersteller Typ
SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5
Hersteller Artikel Nr.:
1440821
Polzahl:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.019 kg
Kontaktträger, 4-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: D, Vorderwandmontage/Vierkantflansch, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,34 mm², TPE-Litze, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239713


