PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1440944
Polzahl - 4
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356533782
Sonepar Artikelnummer
121335900
Hersteller Artikelnummer
1440944
Hersteller Typ
SACC-MCI-M12MSD-4CON
Hersteller Artikel Nr.:
1440944
Polzahl:
4
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Kontaktträger, PROFINET CAT5 (IEC 11801:2002), 4-polig, Stift, gerade, M12, Kodierung: D, Vorderwandmontage/Vierkantflansch, Crimpanschluss, 0,34 mm²


