PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1442065
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356533133
Sonepar Artikelnummer
121335989
Hersteller Artikelnummer
1442065
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MS-12CON-L180 THRSH
Hersteller Artikel Nr.:
1442065
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
12
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


