PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1551477
Polzahl - 5
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356153652
Sonepar Artikelnummer
121338431
Hersteller Artikelnummer
1551477
Hersteller Typ
SACC-CI-M12FSB-5CON-L180
Hersteller Artikel Nr.:
1551477
Polzahl:
5
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg
Kontaktträger, 5-polig, Buchse, gerade, M12, Kodierung: B, Leiterplattenmontage, Wellenlöten, 0,34 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239984


