PHOENIX CONTACT - Kontaktträger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1557581
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Anzahl der Datenkontakte - 0
Polzahl - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
60 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356284882
Sonepar Artikelnummer
121338667
Hersteller Artikelnummer
1557581
Hersteller Typ
SACC-CI-M12MS-8CON-L180-THR SH
Hersteller Artikel Nr.:
1557581
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Anzahl der Datenkontakte:
0
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
2 A
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.005 kg


