PHOENIX CONTACT - Kopfmessumformer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1105515
Messbereich - -250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626988306
Sonepar Artikelnummer
121324291
Hersteller Artikelnummer
1105515
Hersteller Typ
FA MCR-HT-TS-I-OLP
Hersteller Artikel Nr.:
1105515
Messbereich:
-250 .. 2500 °C
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
Gewicht:
0.1887 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.130 kg


